Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
DIN 931 stal 8.8U, ocynkowana ogniowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Produkowane z gwintem niedowymiarowanym w klasie tolerancji 6AZ (luz gwintu) przed nałożeniem zabezpieczenia powierzchni (DIN EN ISO 10684)
- Śruby po ocynkowaniu ogniowym są zgodne z normą ISO.
- W żadnym wypadku nie wolno używać z nakrętkami z nadwymiarowym gwintem. Może to stwarzać problemy z połączeniem śrubowym i spowodować odłączenie.
Produkowane zgodnie z normą DIN 931 i monitorowane przez wewnętrzne laboratorium kontroli jakości firmy Würth. Brak zewnętrznego monitoringu zgodnie z listą określonych kryteriów dla budynków. Kontrolowane produkty budowlane z oznakowaniem CE zgodnie z normą DIN EN 15048-1 mogą być dostarczane z numerami prefiksu PR01_005941040: 0059 4.. (z trzonem) i 0059 5.. (z gwintem do łba).
DIN 931 wycofano i zastąpiono normą ISO 4014. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!