Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)
DIN 980, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
DIN 980 wycofano i zastąpiono normą ISO 7042. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39) | Zmieniono wysokości nakrętek | Rozmiar klucza do M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!