Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus
Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus - 1
Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus - 2
Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus - 3
Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus - 4
Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus

Mechaniczny system otwierania włącza się przez lekkie naciśnięcie w dowolnym miejscu frontu.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Optymalny dostęp do przechowywanych przedmiotów


dzięki możliwości całkowitego wysunięcia szuflady



Pewne domykanie


zapewnia system zapadek



Precyzyjna regulacja położenie frontu (+2/-1 mm)


Możliwość obustronnej regulacji głębokości



Do systemu Tipmatic Plus pasuje standardowa szuflada DWD XP



Zintegrowane zabezpieczenie przed wypięciem szuflady podczas transportu

Uwaga

Możliwość aktywacji na całej szerokości frontu wymaga ustawienia minimalnego odstępu frontu 4 mm przy szerokości elementu do 1200 mm i wysokości frontu do 300 mm. Fronty o wysokości większej niż 300 mm wymagają większego odstępu.

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!