Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pełny wysuw DWD XP Tipmatic Plus
Mechaniczny system otwierania włącza się przez lekkie naciśnięcie w dowolnym miejscu frontu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Optymalny dostęp do przechowywanych przedmiotów
dzięki możliwości całkowitego wysunięcia szuflady
Pewne domykanie
zapewnia system zapadek
Precyzyjna regulacja położenie frontu (+2/-1 mm)
Możliwość obustronnej regulacji głębokości
Do systemu Tipmatic Plus pasuje standardowa szuflada DWD XP
Zintegrowane zabezpieczenie przed wypięciem szuflady podczas transportu
Możliwość aktywacji na całej szerokości frontu wymaga ustawienia minimalnego odstępu frontu 4 mm przy szerokości elementu do 1200 mm i wysokości frontu do 300 mm. Fronty o wysokości większej niż 300 mm wymagają większego odstępu.
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Zalecamy postępowanie zgodnie z następującą procedurą:
- 1. Wstępnie nawiercić otwory dla prowadnicy
- 2. Ustawić wzornik do otworów dla Tipmatic Plus i wykonać otwór dla mechanizmu zapadki Tipmatic Plus
- 3. Zamocować prowadnicę i mechanizm zapadki
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!