Dalmierz laserowy WDM 8-14
Dalmierz laserowy WDM 8-14 - 1
Dalmierz laserowy WDM 8-14 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dalmierz laserowy WDM 8-14

Bardzo precyzyjny przyrząd do pomiaru odległości zgodny z normą ISO 16331-1
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
Bardzo precyzyjne pomiary, nawet w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych


Zintegrowana, kolorowa kamera umożliwia cyfrowe rejestrowanie celu.



Zlokalizowany cel można łatwo powiększyć


Szukacz z 4-krotnym powiększeniem



Wiele pośrednich opcji pomiaru i poziomica


Inklinometr 360°



Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową


Stopień zabezpieczenia IP 54



Funkcje


  • Pomiar wartości minimalnej/maksymalnej

  • Powierzchnia/objętość

  • Trójkąt/kąt przestrzenny

  • Pomiar trapezowy

  • Twierdzenie Pitagorasa

  • Śledzenie/inklinacja

  • Pomiar profilu wysokości

  • Funkcja wyznaczania granic

  • Dodawanie/odejmowanie

  • Kalkulator kieszonkowy


Zakres dostawy


1 x WDM 8-14 dalmierz laserowy, torba na pasek, instrukcja obsługi na płycie CD, skrócona instrukcja obsługi

Uwaga

Przesyłanie danych do iPhone’a i iPada


Zmierzone wartości mogą zostać przesłane do iPada lub iPhone’a za pośrednictwem inteligentnej funkcji Bluetooth przy użyciu bezpłatnej aplikacji Würth.