Diamentowa tarcza tnąca, płytki ceramiczne Hard Speed Turbo

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Diamentowa tarcza tnąca, płytki ceramiczne Hard Speed Turbo

Specjalnie opracowana cienka diamentowa tarcza tnąca do bardzo twardych płytek, gresu i podobnych materiałów o grubości do ok. 20 mm, umożliwiająca bardzo szybkie i czyste cięcie.
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
Zamknięta krawędź tnąca o strukturze segmentów turbo


Wyjątkowo szybkie i czyste cięcie



Znacznie zmniejszona skłonność do chybotania


Tarcze o średnicach 115 i 125 mm są dodatkowo stabilizowane przez nowe wzmocnienie konstrukcji wału wokół kołnierza



Wydłużona żywotność


W porównaniu z tradycyjnymi tarczami do cięcia płytek ceramicznych segment o wysokości 10 mm zapewnia znacznie dłuższą żywotność

Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy niewystarczających prędkościach obwodowych

  • Jeśli łatwość cięcia zmniejsza się (co objawia się silnym iskrzeniem), należy ponownie naostrzyć tarczę w materiale ściernym, np. piaskowcu, wykonując kilka cięć

  • Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej)

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku — ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje szybsze zużycie

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych powoduje deformacje, pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Mimo że narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary i odzież ochronną

  • Stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę)

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia