Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro do płytek ceramicznych
Z 1/4-calowym sześciokątnym trzonem grotu przeznaczonym specjalnie do wiertarek bezprzewodowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Precyzyjne wiercenie
Czyste krawędzie, precyzyjne otwory
Bez rozłupywania i pękania płytek
Dodatkowe otwory w obszarze cięcia
Optymalny, stały dopływ zimnej wody
Mocowanie 1/4 cala z końcówką sześciokątną
Możliwość bardzo szybkiego odłączenia/zmiany wiertła koronowego
Drążone mocowanie końcówki i dodatkowy otwór w korpusie
Łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego
Zapewnić stały, odpowiedni dopływ wody — nigdy nie wiercić na sucho!
Ustawić wzornik do otworów w taki sposób, aby aktualny otwór centrujący zawsze znajdował się w najniższym punkcie
Wymontować wiertło po zakończeniu procesu wiercenia
Do stosowania w miejscach, gdzie wymagane jest wiercenie w cegle lub płytkach ceramicznych, a tradycyjne wiertła do płytek ceramicznych wykonane z węglików spiekanych osiągają granice swoich możliwości
Do stosowania z najtwardszymi rodzajami materiałów, takimi jak kamionka porcelanowa, płytki wypalane, cegły, płytki glazurowane, ceramika, cienki granit, płytki marmurowe itp.
Do użytku wyłącznie z mocnymi wiertarkami bezprzewodowymi, min. 12 V
Wiercenie bez udaru!
Nie wymuszać posuwu. Obciążenie masą wkrętarki akumulatorowej jest w zupełności wystarczające. Podczas tego procesu utrzymywać możliwie stały nacisk styku
Maks. grubość materiału: 10 mm
Zalecana prędkość obrotowa: min. 1000 obr./min.
Zapewnić odpowiednie wyposażenie ochronne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!