Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Długi zatrzask magnetyczny
Drzwi otwierają się pod wygodnym kątem po lekkim naciśnięciu frontu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do wszystkich zawiasów bez mechanizmu automatycznego zamykania
- Duży zakres magnetyczny
- Bezpieczne zamykanie drzwi
- Kompensacja szczeliny przedniej +/- 3 mm ze zintegrowanym samoblokującym układem regulacji głębokości bez użycia narzędzi
- Montaż na froncie szafki lub z zastosowaniem płyty adaptera
- Nie wymaga wiercenia otworów w drzwiczkach
Element jest montowany naprzeciwko zawiasu, albo przez otwór skierowany do przodu w korpusie mebla, albo z wykorzystaniem płyt adaptera, które są dostępne w różnych kolorach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!