Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Zawiasy meblowe

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Zawiasy meblowe

Zawiasy meblowe

Zawiasy meblowe to niezwykle proste mechanizmy, bez których jednak trudno wyobrazić sobie wykonanie jakiegokolwiek mebla. Ich wykorzystanie jest jednak wielokrotnie szersze – w drzwiach, oknach, pawlaczach i wielu innych miejscach. Na rynku dostępne są dziesiątki typów zawiasów, które różnią się wieloma parametrami i zastosowaniem. Z jednej strony, to możliwość precyzyjnego doboru zawiasu do funkcji, którą będzie pełnił. Z drugiej natomiast, wymaga to szczegółowej znajomości charakterystyki różnych typów zawiasów i możliwości wykorzystania ich w praktyce.

Co trzeba brać pod uwagę, szukając zawiasów meblowych? Istotnych czynników jest wiele. Wśród najważniejszych na pewno trzeba wymienić typ mebla – inny zawias zostanie wykorzystane w drzwiach dużej i ciężkiej szafy, inny w drzwiczkach niewielkiego biurka. Przeanalizować trzeba także sposób zamykanie i otwierania drzwiczek – czy znajdują się one wewnątrz obrysu mebla, czy poza nim i uzależnić od tego wybór zawiasu. Bardzo ważną kwestią jest także szerokość otwierania. Są zawiasy meblowe, które umożliwiają rozwarcie drzwi nawet o kąt zbliżający się do 180 stopni, inne nie przekraczają 90. Często pomijanym, a jednocześnie ważnym aspektem wyboru zawiasów meblowych jest materiał, z którego wykonany jest element wyposażenia. Wpływa to na sposób montażu i wykorzystane do tego akcesoria.

Na końcu trzeba koniecznie wspomnieć o systemach w zawiasach meblowych, które znacznie poprawiają komfort w korzystaniu z nich. Wśród najpopularniejszych można wymienić chociażby system cichego domyku, dzięki któremu drzwiczki szafy czy regału nie trzaskają, bo zawias wyhamuje je w odpowiednim momencie i delikatnie zamknie. Innym często spotykanym jest układ samoczynnego zamykania – dzięki niemu drzwi nigdy nie zostaną uchylone, bo zawias automatycznie dociągnie je do pozycji zamkniętej.

W ofercie Würth znajduje się kilkadziesiąt typów zawiasów meblowych, a także akcesoriów do nich – każdy z pewnością będzie w stanie znaleźć model odpowiadający własnym potrzebom.