Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwubiegunowy tester do badania napięcia ProII LCD Uniwersalny przyrząd pomiarowy Pro II LED
Kategoria przepięciowa CAT IV (1000 V) – możliwość wykonywania prac w instalacjach elektrycznych i prac serwisowych, a także sprawdzania pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz układów fotowoltaicznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Sprzęt testowy o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa
(CAT IV 1000 V)
Brak konieczności programowania, intuicyjna obsługa
Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
Wyświetla wartości napięcia od ok. 45 V AC i 110 V DC:
- Z bateriami: ostrzeżenie wizualne i wibracyjne
- Bez baterii: Obecność napięcia wskazuje dioda LED ELV
Test FI/RCD za pomocą dwóch przycisków
Celowa aktywacja przełącznika FI powoduje załączenie obciążenia po naciśnięciu przycisku, co pozwala również na sprawdzenie przewodu ochronnego.
Przykręcany adapter pomiarowy 4 mm
- Lepsze zamocowanie w zabezpieczonym gniazdku elektrycznym i gniazdku CEE
- Nadaje się do wąskich otworów próbnych
Energooszczędne
Automatyczne wyłączanie urządzenia
Pomiary wykonywane bez bezpośredniego kontaktu z palcami umożliwiają noszenie kompletnej odzieży ochronnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!