Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dysza aplikacyjna do szyb
Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zoptymalizowana do nowych, nowoczesnych karoserii pojazdów
- Z wycięciem w kształcie V, wysokość: 15 mm
- Średnica otworu wylotowego 7,5 mm
- Kolor: Czerwony
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!