Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dysza trójdrożna
Wytrzymała, wydajna i odporna na zabrudzenia dysza do myjki wysokociśnieniowej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwa wymiana dyszy podczas każdego czyszczenia
Wąska dysza wysokociśnieniowa (0°), płaska dysza wysokociśnieniowa (25°) i płaska dysza niskociśnieniowa (40°)
W razie używania zintegrowanego węża do odsysania środka czyszczącego płaska dysza niskociśnieniowa służy do zasysania i dozowania odpowiedniej ilości środka czyszczącego.
W przypadku stosowania środków czyszczących należy wykonać następujące czynności:
- Wyciągnąć wąż do odsysania środka czyszczącego.
- Zaczepić wąż do odsysania środka czyszczącego na zbiorniku środka czyszczącego.
- Ustawić dyszę trójdrożną na „CHEM”.
- Ustawić odpowiednie dozowanie środka czyszczącego za pomocą zaworu dozującego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!