Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym do mocowań o wysokiej wytrzymałości
DIN EN 14399-4 stal 10.9, ocynkowana ogniowo (TZN)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne o wysokiej wytrzymałości do połączeń śrubowych, zdolne znosić wstępne obciążenia w konstrukcji metalowej
- System HV
- Klasa K1
- Klasa wytrzymałości 10.9
- Stal ocynkowana ogniowo
Śruby HV pod dużych rozmiarów klucze:
- Duża powierzchnia pod łbem
Mniejszy nacisk powierzchniowy
Mniejszy rozstaw
- Duży promień pod łbem
Ograniczony efekt działania karbu
Lepsza trwała odporność na drgania
- Określone właściwości cierne
Umożliwia zaplanowane obciążenie wstępne
- Oznaczenie partii na produkcie
Brak konieczności żądania atestu 3.1. (patrz tab. 1 DIN EN 1090-2:2011-10)
- Oznaczenie CE
Sprawdzony produkt budowlany
Projektowanie konstrukcji stalowych z elementami złącznymi HV jest uregulowane normami DIN EN 1090-2 i DIN EN 1993-1-8/NA. „Stosować wyłącznie w postaci pełnych zestawów (śruby, nakrętki i podkładki) pochodzących od jednego producenta.” (Wyciąg z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!