Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opalarka elektryczna HLG-2000P LCD
Poręczne, lekkie narzędzie z bezstopniową regulacją temperatury i strumienia powietrza
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymała ceramiczna nagrzewnica
- Duża trwałość
- Niska wrażliwość na wstrząsy
Uniwersalne zastosowanie
Uniwersalne narzędzia do wykonywania prac, takich jak zdzieranie farby, suszenie, spawanie itp.
Różne poziomy przepływu powietrza i temperatury
Włącznik z regulacją „+/–” do wyboru poziomów temperatury i przepływu powietrza
Funkcja chłodzenia
Możliwość obniżenia temperatury powietrza do 50°C umożliwia szybkie chłodzenie i pracę w niskich temperaturach
Wygodny uchwyt
Zabudowany uchwyt z miękkim chwytem umożliwia wygodną i bezpieczną pracę
Wyświetlacz LCD, wygodny do wstępnego ustawiania opcji
Tryb wstępnych ustawień temperatury i przepływu powietrza dostępny na ekranie LCD
* Ceramiczna: materiał izolacyjny odpowiedzialny za zapewnienie odporności cieplnej i transfer większości ciepła (temperatura do 760°C) generowanego przez opalarkę
W narzędziach ogólnie dostępnych na rynku stosuje się mikę jako materiał izolacyjny. Maksymalna dopuszczalna temperatura tego materiału to około 480°C, co znacząco ogranicza zakres zastosowań profesjonalnych.
Przeznaczone do podbarwiania okien (nakładanie folii na szyby samochodów), pokrywania folią nadwozia samochodów, usuwania farby, lutowania rur, obkurczania folii PCW, spawania i gięcia tworzyw sztucznych, a także do ogólnych celów suszenia i rozmrażania.
- Ustaw przełącznik ON/OFF w położeniu I/II, w zależności od wymaganej temperatury
- Opalarka zacznie brzęczeć ze stałą temperaturą 50°C
- Stopniowo zwiększaj lub zmniejszaj temperaturę na wylocie, obracając pokrętłem regulacyjnym umieszczonym z tyłu narzędzia
- Aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, naciskaj przycisk znajdujący się z tyłu
- Każde kolejne przyciśnięcie powoduje zwiększenie/zmniejszenie temperatury o 10°C
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!