Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Dmuchawy gorącego powietrza

Sortowanie

Popularne produkty

Wydajne urządzenia elektryczne - wysokiej jakości opalarki firmy WÜRTH

Opalarki są elektronarzędziami, które zasysają powietrze, ogrzewają je do wskazanej temperatury za pomocą elementu grzejnego, a następnie wydmuchują je przez dyszę w wybranym kierunku. W zależności od regulacji temperatury pracy i ustawień przepływu powietrza opalarki sprawdzą się do wielu różnorodnych prac, m.in.:

  • do osuszania lakierów, farb i klejów, a także do usuwania starej farby i innych powłok,
  • do obróbki tworzyw sztucznych.
  • szeroki zakres regulacji temperatury pozwala nawet na zapalanie łatwopalnych przedmiotów i substancji, np. węgla drzewnego

Wysoka wydajność i bezstopniowa regulacja temperatury - opalarki firmy WÜRTH

O palarki firmy WÜRTH charakteryzują się bardzo wysoką żywotnością dzięki zastosowaniu ceramicznych grzałek i innych materiałów wysokiej jakości. Duża moc grzewcza pozwala na wydajną pracę w każdych warunkach, a bezstopniowa regulacja temperatury umożliwia precyzyjny dobór temperatury wydmuchiwanego powietrza do wykonywanego zadania. Nasze urządzenia charakteryzują się niską wagą oraz ergonomicznym kształtem. W zależności od swoich potrzeb możesz wybrać modele standardowe, a nawet takie wyposażone w ekran LCD, który sprawdzi się podczas częstego użytkowania. Swoją opalarkę możesz wzbogacić o liczne akcesoria w postaci różnorodnych dyszy. Dzięki nim praca będzie jeszcze bardziej precyzyjna i wydajna. W naszej ofercie znajdziesz także części zamienne do opalarek.

Opalarki elektryczne i inne narzędzia firmy WÜRTH

Odkryj szeroką gamę gamę naszych praktycznych narzędzi i chemii warsztatowej. Wysoką jakością zaimponują Ci nasze elektronarzędzia sieciowe , akumulatorowe , a także narzędzia pneumatyczne oraz ręczne .