Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw taśm izolacyjnych do instalacji elektrycznych
Zawiera wszystkie potrzebne kolory do bezpiecznej izolacji i oznaczania podczas wykonywania instalacji elektrycznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Testy VDE zgodne z normą DIN EN 60454-3-1, typ 5
- Bezpieczeństwo dzięki przetestowanym właściwościom
- Wytrzymałość dielektryczna do 40 kV
- Niska palność
Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- Odporność na rozdarcia i starzenie
- Wysoki stopień elastyczności i przyczepności
Trwałe właściwości materiału nawet przy zmiennych temperaturach
Wysoka odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
Taśmę należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Powierzchnie muszą być zwarte, czyste, suche oraz wolne od smarów i oleju. Taśma musi być napięta, aby zapewnić optymalne wiązanie i umożliwić owinięcie co najmniej dwiema warstwami z 50% zakładem. Podczas owijania ostatniej warstwy należy zmniejszyć napięcie taśmy, aby warstwy nie połączyły się trwale.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do izolowania, oznaczania przewodów elektrycznych, mocowania wiązek kabli, tworzenia wiązek kabli, zabezpieczania połączeń kablowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia itp. Zgodna z Dyrektywą Europejską 2011/65/UE (RoHS 2) i Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 (RoHS 3), a także Dyrektywą UE 2000/53 (wolne od ołowiu, chromu(VI), rtęci i kadmu).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!