- Do szuflady wewnętrznej, pozwala ominięcie krawędzi frontu znajdującej się w świetle korpusu szafki
- Układ otworów pasujący do wszystkich systemów Nova Pro
- Element dystansowy jest symetryczny — do użytku po lewej lub po prawej stronie
- Mocowanie za pomocą wkrętów Euro z łbem o średnicy 7,4 mm
- Grubość materiału 25 mm (długość śruby = 4 mm + głębokość otworu)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!