Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS®plus
Stal, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW. Do użytku w maszynach automatycznych, sortowany wg zastosowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Gwint metryczny
- Średnica łba 7,0 mm
- Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
- Do łączenia profilów z tworzywa sztucznego z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 2,5 mm)
- Większa liczba obrotów obciążonych gwintu w celu uzyskania cienkich wzmocnień z żelaza
Niebezpieczeństwo wymuszonego podawania przy dużych odległościach między plastikowymi i metalowymi usztywnieniem jest zminimalizowane przez płaski gwint metryczny
W przypadku wystąpienia wymuszonego podawania końcówka wiercąca może się odłamać lub wkręt może ulec uszkodzeniu podczas obróbki.
Napęd AW
- Optymalne przenoszenie sił
- Brak sił wyrzucających
- Dobre centrowanie
- Szybka lokalizacja
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!