Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy z przedłużoną końcówką wiercącą, Febos®Plus
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), gniazdo PH. Do użytku w systemach automatycznych, sortowany.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Gwint do wkrętów samogwintujących
- z przedłużoną końcówką wiercącą, co zapewnia większą wytrzymałość
- Średnica łba 7,0 mm
- Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
- Do łączenia profilów z tworzywa sztucznego z metalowymi wzmocnieniami (do 3,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 3,5 mm)
Sortowany wg zastosowania
Sortowany według średnicy łba
(Zostaną posortowane elementy obce > lub <, takie jak średnica łba)
Ustawienie maszyny musi być dopasowane do wkrętu.
Należy uwzględnić następujące czynniki:
- Materiał i geometria tworzywa sztucznego
- Rodzaj i klasa stali
- Nacisk osiowy
- Prędkość obrotowa maszyny
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!