Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia bąbelkowa
Wysokiej jakości folia bąbelkowa w praktycznym pudełku dozującym do ochrony powierzchni, jako wyściółka chroniąca delikatne produkty i do wypełniania wgłębień.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Folia z powłoką ochronną wykonana z przyjaznego dla środowiska LDPE
- Zmniejsza ryzyko uszkodzeń transportowych
- Praktycznie bez utraty powietrza przy kontakcie z pinezkami tapicerskimi
- Dłuższa trwałość, nieograniczona możliwość ponownego użycia
Objętość magazynowa i transportowa zmniejszona nawet o 40%
Dzięki innowacyjnej strukturze bąbelków
Folia może być łatwo odrywana, czysto i prosto na żądaną długość
- Możliwość indywidualnego pobrania żądanej ilości
- Nie jest konieczne cięcie nożem
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Chroni produkty przed porysowaniem, zanieczyszczeniem pyłem i wilgocią. Ochrona podczas transportu przed wstrząsami, uderzeniami i drganiami w postaci wyściełanego opakowania produktów. Wypełnianie zagłębień
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!