Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop® Trio Plus 2SK
Wytrzymała folia dachowa ochronna w wersji 2SK.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów





Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wütop Trio Plus to wytrzymała, oddychająca membrana podkładkowa i dachowa folia zabezpieczająca z monolityczną membraną. Możliwość bezpośredniego nakładania na izolację termiczną lub szalunek we wszystkich wentylowanych i niewentylowanych dachach spadowych. Po połączeniu z paroizolacją WÜTOP® i taśmą klejącą EURASOL® można używać folii do tworzenia nowoczesnych, szczelnych i wiatroizolacyjnych struktur, które są zgodne z bieżącymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii.
Trwałość
Gramatura 195 g/m² i wysoka wytrzymałość na rozdarcie sprawiają, że WÜTOP Trio Plus to bardzo trwałe i wytrzymałe rozwiązanie
Technologia
3-warstwowa, oparta na polipropylenie dachowa folia zabezpieczająca z monolityczną, funkcjonalną membraną
Zabezpieczenie
Górna warstwa włókniny z polipropylenu zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się, a 3-warstwowa struktura zapewnia ochronę membrany
Niższe koszty i oszczędność czasu
Łatwy i szybki montaż dzięki zintegrowanej taśmie klejącej 2SK (jednostronna z paskiem).
Specjalnie do dachów łupkowych
Stosowanie jako tymczasowego pokrycia dachowego w przypadku dachów łupkowych, zgodnie z ZVDH
W przypadku mocowania tego produktu należy zapoznać się z dyrektywami i wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH)
DIN EN 13859-1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!