Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop® Trio Plus 2SK
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 1
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 2
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 3
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 4
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca Wütop® Trio Plus 2SK

Wytrzymała folia dachowa ochronna w wersji 2SK.
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
Wütop Trio Plus to wytrzymała, oddychająca membrana podkładkowa i dachowa folia zabezpieczająca z monolityczną membraną. Możliwość bezpośredniego nakładania na izolację termiczną lub szalunek we wszystkich wentylowanych i niewentylowanych dachach spadowych. Po połączeniu z paroizolacją WÜTOP® i taśmą klejącą EURASOL® można używać folii do tworzenia nowoczesnych, szczelnych i wiatroizolacyjnych struktur, które są zgodne z bieżącymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii.



Trwałość


Gramatura 195 g/m² i wysoka wytrzymałość na rozdarcie sprawiają, że WÜTOP Trio Plus to bardzo trwałe i wytrzymałe rozwiązanie



Technologia


3-warstwowa, oparta na polipropylenie dachowa folia zabezpieczająca z monolityczną, funkcjonalną membraną



Zabezpieczenie


Górna warstwa włókniny z polipropylenu zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się, a 3-warstwowa struktura zapewnia ochronę membrany



Niższe koszty i oszczędność czasu


Łatwy i szybki montaż dzięki zintegrowanej taśmie klejącej 2SK (jednostronna z paskiem).



Specjalnie do dachów łupkowych


Stosowanie jako tymczasowego pokrycia dachowego w przypadku dachów łupkowych, zgodnie z ZVDH

Uwaga

W przypadku mocowania tego produktu należy zapoznać się z dyrektywami i wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH)

DIN EN 13859-1