Folia ochronna

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia ochronna

Folia ochronna LDPE z rolki do pokrywania dużych powierzchni podczas prac remontowych lub malarskich

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Zaleta jakości LDPE


Folie LDPE (polietylen o niskiej gęstości) są bardziej miękkie i elastyczne niż folie HDPE. Folie LDPE, ze względu na zwiększoną elastyczność/plastyczność, mają lepszą odporność na rozdarcie.

Uwaga

Folia nie jest odporna na promieniowanie UV, co oznacza, że produkt musi być chroniony przed promieniowaniem UV. W przypadku ekspozycji na promieniowanie UV produkt traci swoje właściwości mechaniczne już po ok. 1-2 miesiącach

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.