Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ochrona fasad przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem na poziomie strukturalnym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezawodna ochrona fasad
Łatwe użytkowanie
Ekonomiczne rozwiązanie
Niższa cena w porównaniu do rur z tworzywa sztucznego
Uniwersalne zastosowanie
Folii zamiennej można używać do wszystkich rur spustowych o średnicy do 150 mm.
Folia zamienna do rury spustowej jest stosowania, gdy rura spustowa zostanie tymczasowo zdemontowana, np. w celu pomalowania lub wykonania prac hydraulicznych. Woda deszczowa przepływa przez rurę foliową, dzięki czemu nie ścieka po fasadzie.
Ustawić dozownik na podłożu i pociągnąć w górę folię zamienną do rury spustowej w kierunku łącznika odpływów. Użyć opasek do przewodów lub taśmy klejącej, aby zamocować folię do rury spustowej do łącznika odpływów. Zalecamy również zabezpieczenie folii zamiennej do rury spustowej w środkowej i dolnej części.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!