Wkręt samogwintujący z łbem do płyt
Wkręt samogwintujący z łbem do płyt - 1
Wkręt samogwintujący z łbem do płyt - 2
Wkręt samogwintujący z łbem do płyt - 3
Wkręt samogwintujący z łbem do płyt - 4
Wkręt samogwintujący z łbem do płyt - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samogwintujący z łbem do płyt

DIN 7500-1, duży łeb, stal utwardzana dyfuzyjnie (-O-), cynkowana na czarno, TXplus

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Wkręt samogwintujący z dużym łbem płasko-stożkowym do mocowania paneli podłogowych do stalowych konstrukcji nośnych



Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do cięcia gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.

Uwaga

Końcówka do rowkowania nie nadaje się do montażu. Długość końcówki do rowkowania wynosi 5XP (P = skok gwintu, przy średnicy M8 P = 1,25 mm).