Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samogwintujący z łbem do płyt
DIN 7500-1, duży łeb, stal utwardzana dyfuzyjnie (-O-), cynkowana na srebrno, TXplus
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkręt samogwintujący z dużym łbem płasko-stożkowym do mocowania paneli podłogowych do stalowych konstrukcji nośnych
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Końcówka do rowkowania nie nadaje się do montażu. Długość końcówki do rowkowania wynosi 5XP (P = skok gwintu, przy średnicy M8 P = 1,25 mm).
Montowanie płyt podłogowych w przyczepach, miejscach załadunku, magazynach itp.
- Wstępnie nawiercone panele podłogowe (drewniane, wielowarstwowe lub podobna) o średnicy co najmniej 9 mm
- Pogłębić otwory w panelu podłogowym zgodnie z instrukcjami dla dużego łba płasko-stożkowego lub ustawić głębokość pogłębiania
- Wstępnie nawiercić stalową konstrukcję nośną do rowka na gwint M8
- Wybrać średnicę wiertła odpowiednio do wytrzymałości i grubości materiału (zalecana średnica 7,2 mm)
Wymagane jest wykonanie wstępnego testu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!