Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gniazdo 3-stykowe 6V - 24V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gniazdo 3-stykowe 6V - 24V

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

  • Temperatura robocza: od -40°C do +85°C

  • Maks. prąd znamionowy: 25 A (żyła 2,5 mm2), 16 A (żyła 1,5 mm2)

  • Zaciski śrubowe są odporne na większe naprężenia

  • Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe