Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik maszynowy HSCo Longlife, z czerwonym pierścieniem, TiAIN+, do otworów przelotowych, DIN 371/376
Wyjątkowo stabilny gwintownik Longlife do obróbki twardych materiałów (np. Hardox) o bardzo wysokiej wytrzymałości, od 1000 do 1400 N/mm², takich jak łyżki koparek, osprzęt ciężarówek, płyty pancerne, pługi śnieżne, maszyny rolnicze itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Najwyższej jakości powłoka TiAlN+
- Jest to jedna z najmocniejszych powłok gwintowników do obróbki twardych materiałów dostępnych obecnie na rynku
- Opracowana specjalnie z myślą o gwintowaniu
- Odporność na bardzo wysoką temperaturę — do 800°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki — do 3000 HV
- Wielowarstwowa budowa z dodatkowym smarowaniem zapewnia wyjątkowo niski współczynnik tarcia, niską przyczepność i optymalne usuwanie wiórów
Stabilna krawędź tnąca
Zredukowany kąt skrawania stabilizuje krawędź tnącą.
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!