Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik maszynowy HSCo, Multi Special MF, do otworów przelotowych, DIN 374
Wszechstronny gwintownik do nacinania gwintów metrycznych drobnozwojnych, do uniwersalnych zastosowań w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², stali szlachetnej i metalach nieżelaznych (aluminium, stopy aluminium, brąz) oraz tworzywach sztucznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do pracy z szeroką gamą materiałów
Uniwersalna geometria pozwala na obróbkę wielu różnych materiałów.
Długa żywotność i wysoka niezawodność procesu
Naddatek X zapewnia zwiększoną żywotność i niezawodność procesu.
Bardzo dobra przyczepność cieczy chłodzących/smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów
Waporyzowana powierzchnia wpływa na dobrą przyczepność cieczy chłodzących/smarujących i minimalizuje tendencję do tworzenia się osadów.
- Przy nacinaniu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Przed odwróceniem gwintownika cały łamacz wióra narzędzia musi zostać usunięty z wywierconego otworu. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!