Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy z niebieskim pierścieniem do ogólnych zastosowań w stalach niestopowych dających długie wióry o wytrzymałości do 850 N/mm².
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Do stali ogólnego przeznaczenia do 1000 N/mm2, do stali konstrukcyjnej i stali do nawęglania, staliwa, żeliwa sferoidalnego i żeliwa ciągliwego.
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!