Gwintownik ręczny, gwintownik wstępny HSS, DIN 2181

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwintownik ręczny, gwintownik wstępny HSS, DIN 2181

Gwintownik stożkowy z wycięciem w kształcie A do ręcznego wykonywania metrycznych gwintów drobnozwojnych ISO zgodnie z normą DIN13 w otworach przelotowych i nieprzelotowych w grupach materiałowych stali, metali nieżelaznych i żeliwa o wytrzymałości do 800 N/mm².

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
UwagaW celu uzyskania pełnego gwintu wymagany jest również trzeci gwintownik.