Gwóźdź UNS 104
Gwóźdź UNS 104 - 1
Gwóźdź UNS 104 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwóźdź UNS 104

Ze stalową podkładką

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wysokiej jakości gwóźdź do tymczasowego mocowania w betonie

Uwaga

Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Obliczanie długości gwoździ do betonu:


Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość tymczasowo mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia

Wszystkie gwoździe typu UMS 104 można wykorzystać wyłącznie do mocowań tymczasowych (zastosowania nie mające wpływu na podstawowe wymagania użytkowania budynku czyli nośność i stateczność oraz bezpieczeństwo użytkowania ). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy