Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb ISO 14580, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne ze srebrną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 600 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji metali nieszlachetnych w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Zwiększenie wydajności montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów Torx (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!