Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 209
ISO 14580, stal nierdzewna A4-70, zwykła
ISO 14580, stal ocynkowana, klasa 10.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 14579, stal nierdzewna zwykła A2-070
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Dekoracyjne czarne wykończenie
ISO 14579, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 14580, stal nierdzewna zwykła A2-70
ISO 14580, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji.Dekoracyjne czarne wykończenie