Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, niski łeb

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, niski łeb

ISO 14580, stal nierdzewna A4-70, zwykła
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
Uwaga

Zwiększenie wydajności montażu



W przypadku używania elementów złącznych z łbem sześciokątnym (TX) siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię łba. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzi

  • Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.

  • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

  • Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe

  • Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania


Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy złączne z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie