Wkręt wpuszczany z łbem TX
Wkręt wpuszczany z łbem TX - 1
Wkręt wpuszczany z łbem TX - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt wpuszczany z łbem TX

ISO 14581, stal 08.8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 23
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
Elementy łączące z ocynkowaną, niklowaną powłoką bez chromu (VI) (ZNBHL czarna lub ZNSHL srebrna) są przeznaczone do zastosowań, które są podatne na korozję. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję stali do 720 godzin zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
  • Odporność termiczna do 120°C

  • Równomierna grubość powłoki

  • Funkcjonalna i ozdobna

Uwaga
  • Wymiary łba wkrętu wpuszczanego ISO 14581 są zgodne z normą ISO 7721

  • Niektóre wkręty o niewielkich wymiarach mają gwint do samego łba, patrz ISO 14581

  • Pogłębiacze do łbów wkrętów zgodne z normą ISO 14581 muszą być również zgodne z normą ISO 15065