Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt wpuszczany z łbem TX
ISO 14581, stal nierdzewna zwykła A2-070
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zwiększona wydajność montażu
Gdy detale są łączone za pomocą elementów złącznych z napędem TX (TX), siła jest przekazywana na dużej powierzchni kontaktu narzędzia z gniazdem, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku elementów złącznych z gniazdem sześciokątnym.
Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzia
- Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni
Napędy/ klucze TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
- Wymiary łba wkrętu wpuszczanego ISO 14581 są zgodne z normą ISO 7721
- Niektóre wkręty o niewielkich wymiarach mają gwint do samego łba, patrz ISO 14581
- Pogłębiacze do łbów wkrętów zgodne z normą ISO 14581 muszą być również zgodne z normą ISO 15065
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!