Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym - 1
Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płasko soczewkowym z gniazdem sześciokątnym

ISO 14583, stal, klasa wytrzymałości 8.8, cynkowa powłoka płatkowa, srebrna (ZFSHL)
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
Ocynkowane płatkowo powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz do wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję ZFSHL jest następująca:


  • Średnica ≥ M6 - 480 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Wartości zalecane: Brak korozji metali nieszlachetnych w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana płatkowo powłoka srebrna, z warstwą górną, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi

    Uwaga

    Zwiększenie wydajności montażu



    Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów Torx (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:


    • Zmniejszone zużycie narzędzi

    • Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.

    • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

    • Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe

    • Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania


    Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


    • Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie