Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem, złączki SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, stal nierdzewna A2-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych w konstrukcjach metalowych. Stal nierdzewna A2-70.
- Śruba z łbem sześciokątnym z trzpieniem zgodna z normą DIN EN ISO 4014 i nakrętka sześciokątna zgodna z normą DIN EN ISO 4032.
SB = Śruby i nakrętki konstrukcyjne zgodne z normą DIN EN 15048 muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Ze względu na identyfikowalność partii, wyroby te mogą być tylko kupowane bezpośrednio od i przechowywane przez producenta, a zatem są wyłączone z wymiany lub zwrotu!
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Regulowany przepisami produkt budowlany z oznaczeniem CE.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!