Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 9 o liczbie wersji: 281
Śruba z łbem sześciokątnym wg DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna wg DIN EN ISO 4032, stal 8.8U, ocynkowana ogniowo. Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych.
ISO 4017 stal nierdzewna A4-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032
DIN 7990 stal ocynkowana ogniowo 5.6 (TZN)
DIN 7990 stal ocynkowana ogniowo 4.6 (TZN)
ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
ISO 4017, stal 8.8 ocynkowana, z nakrętką ISO 7042
ISO 4017 stal nierdzewna A2-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.