Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem ISO 4026, stal 45H, ocynk płatkowy, srebrny (ZFSHL)
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem ISO 4026, stal 45H, ocynk płatkowy, srebrny (ZFSHL) - 1
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem ISO 4026, stal 45H, ocynk płatkowy, srebrny (ZFSHL) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem ISO 4026, stal 45H, ocynk płatkowy, srebrny (ZFSHL)
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
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję ZFHSL jest następująca:


  • Średnica ≥ M6 - 480 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

    Uwaga

    Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV



    Stalowe wkręty ustalające są przeznaczone wyłącznie do stosowania w warunkach naprężenia ściskającego (patrz również DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują zaciskanie pierścienia ustalającego lub wywieranie nacisku na element współpracujący. Dlatego stalowe wkręty ustalające są bardzo twarde, aby zapewnić wytrzymałość skrętną w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/luzowania.



    Wskazówka:


    Wkręty ustalające ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.



    ISO 4026 zastępuje DIN 913 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.