Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką
Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką - 1
Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką - 2
Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką - 3
Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką - 4
Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką

ISO 4027 stal nierdzewna A2 21H, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 78
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
Uwaga

Klasa twardości 21H odpowiada twardości 210 HV.



Standardowa końcówka jest ustawiona pod kątem 90°, ale przy dużo krótszych długościach ten kąt wynosi 120°.



Wskazówka:


Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.



ISO 4027 zastępuje DIN 914 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.