Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem - 1
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem - 2
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem - 3
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem - 4
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem

ISO 4028 stal nierdzewna A2, 21H, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 56
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
Uwaga

Klasa twardości 21H odpowiada twardości 210 HV.



Wskazówka:


Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.



ISO 4028 zastępuje DIN 915 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.