Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska
ISO 4035, stal ocynkowana 05, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 reguluje tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!