Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska
ISO 4035, stal 04, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!