Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 1
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

ISO 7040, stal nierdzewna A2-70, zwykła

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Uwaga

ISO 7040 zastępuje DIN 982  Istnieje pewne ograniczone podobieństwo   Usunięto gwinty M7, M18, M22   Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36   Zmieniono wysokość nakrętki   Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm   Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512   Usunięto klasę wytrzymałości 12   ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.