Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)
ISO 7042, stal 10 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję w zakresie ZFSHL jest następująca:
- {75}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {76}
{77}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{78}
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z powłoką górną, kolor srebrny, smarowanie dostosowywane do wartości tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!