Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)
Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal) - 1
Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)

ISO 7042, stal 8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję w zakresie ZFSHL jest następująca:


  • {71}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {72}
    {73}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{74}


  • *Wartości zalecane: bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


    • Ocynkowana powłoka srebrna, z powłoką górną, kolor srebrny, smarowanie dostosowywane do wartości tarcia.

    • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

    Uwaga

    ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925   Istnieje pewne ograniczone podobieństwo   Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39   Zmieniono wysokość nakrętki   Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm   Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513   ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.