Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany
1500 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 7050, stal nierdzewna A2, zwykła, łeb wpuszczany H
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość: 1500 sztuk
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 22 / 3,5 × 19 / 3,5 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 22 / 4,2 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 16 / 4,8 × 19 / 4,8 × 22 / 4,8 × 25 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 32 / 4,8 × 38 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!