Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym

ISO 7380-2, stal 010.9 ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (VZD)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka